0011980250000-ASTUCCIO A RULLINI HK0408-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK0408-B
Rubix:160000000399401
Produttore:0011980250000
EAN:4012801260053
0011980250000-ASTUCCIO A RULLINI HK0408-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011980250000-ASTUCCIO A RULLINI HK0408-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x8x8 mm
Peso2 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza8 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento38500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1310 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1780 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
2,78 IVA esclusa
/ Unità
3,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore