Riferimenti
Koyo:AX1730
Rubix:160000000394359

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29,99 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX1730
Contropiastra in acciaio per cuscinetti.
Punti di forza
Contropiastra integrata su un lato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29,99 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
| Serie | ax1730 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione