0507673130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4824-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4824-XL
Rubix:160000000399134
Produttore:0507673130000
EAN:4012802893168
0507673130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4824-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507673130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4824-XL


Cuscinetto a rullini RNA48, serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing RNA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x150x150 mm
Peso730 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza30 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento2030 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r239000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 187,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 228,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore