0507673210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4826-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4826-XL
Rubix:160000000399135
Produttore:0507673210000
EAN:4047643204071
0507673210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4826-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno145 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507673210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4826-XL


Cuscinetto a rullini RNA48, serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing RNA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x165x165 mm
Peso990 g
Diametro interno145 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza35 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento1920 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r310000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr134000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
234,25 IVA esclusa
/ Unità
285,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore