CUSCINETTO A RULLINI NKI 25/20 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 25/20 TN
Rubix:999190200021233
Produttore:306544
EAN:7316573415831
CUSCINETTO A RULLINI NKI 25/20 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 25/20 TN


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso73 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza20 mm
Serienki
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento14000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r42,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24,6 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
34,49 IVA esclusa
/ Unità
42,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione