0507700800000-CUSCINETTO A RULLINI NKS55-XL

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS55-XL
Rubix:160000000399107
Produttore:0507700800000
EAN:4012802702071
0507700800000-CUSCINETTO A RULLINI NKS55-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507700800000-CUSCINETTO A RULLINI NKS55-XL


Needle roller bearings NKS, heavy series

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x72x72 mm
Peso217 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza22 mm
Serienks..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r74000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
41,10 IVA esclusa
/ Unità
50,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore