0507684680000-CUSCINETTO A RULLINI NA4822-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4822-XL
Rubix:160000000399114
Produttore:0507684680000
EAN:4054363037308
0507684680000-CUSCINETTO A RULLINI NA4822-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507684680000-CUSCINETTO A RULLINI NA4822-XL


Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x140x140 mm
Peso1079 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza30 mm
Seriena48..-xl
Regime di riferimento2300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r216000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr106000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
201,49 IVA esclusa
/ Unità
245,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore