CUSCINETTO A RULLINI RNA 4903.2RS

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 4903.2RS
Rubix:999190400001531
Produttore:21295
EAN:7316577015020
CUSCINETTO A RULLINI RNA 4903.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 4903.2RS


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x30x30 mm
Peso23 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza13 mm
Serierna
Gabbiaacciaio
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r12,9 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9,52 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
36,26 IVA esclusa
/ Unità
44,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione