CUSCINETTO A RULLINI NKI 9/16

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 9/16
Rubix:999190200021266
Produttore:14323
EAN:7316570539691
CUSCINETTO A RULLINI NKI 9/16

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 9/16


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x19x19 mm
Peso22 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza16 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento26000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r12 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9,13 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
19,39 IVA esclusa
/ Unità
23,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione