0507535330000-CUSCINETTO A RULLINI NK19/16-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK19/16-XL
Rubix:160000000399009
Produttore:0507535330000
EAN:4012802733518
0507535330000-CUSCINETTO A RULLINI NK19/16-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19 mm
Diametro esterno27 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507535330000-CUSCINETTO A RULLINI NK19/16-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x27x27 mm
Peso27 g
Diametro interno19 mm
Diametro esterno27 mm
Larghezza16 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14700 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
10,58 IVA esclusa
/ Unità
12,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore