Riferimenti
Koyo:NA 1017
Rubix:160000000393494

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI ACCOSTATI NA1017
Gabbia metallica. Anelli in acciaio per cuscinetti temprati per tutta la sezione.
Punti di forza
Ingombro radiale ridotto. Montaggio semplice.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Serie | na1017 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione