Riferimenti
Koyo:AX3,5513
Rubix:160000000394380

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX3,5513
Contropiastra in acciaio per cuscinetti.
Punti di forza
Contropiastra integrata su un lato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Serie | ax3,5513 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione