0507546020000-CUSCINETTO A RULLINI NK73/25-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK73/25-XL
Rubix:160000000399059
Produttore:0507546020000
EAN:4012802701029
0507546020000-CUSCINETTO A RULLINI NK73/25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno73 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507546020000-CUSCINETTO A RULLINI NK73/25-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x90x90 mm
Peso303 g
Diametro interno73 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza25 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr60000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
52,24 IVA esclusa
/ Unità
63,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione