0506604700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4906-XL

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4906-XL
Rubix:160000000399189
Produttore:0506604700000
EAN:4012802732580
0506604700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4906-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506604700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4906-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x47x47 mm
Peso70 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r35500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
20,56 IVA esclusa
/ Unità
25,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore