CUSCINETTO A RULLINI NK 24/20

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NK 24/20
Rubix:999190200021717
Produttore:14185
EAN:7316577012555
CUSCINETTO A RULLINI NK 24/20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NK 24/20


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x32x32 mm
Peso40 g
Diametro interno24 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Serienk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r32500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
17,32 IVA esclusa
/ Unità
21,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione