0507672830000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4822-XL
Cuscinetto a rulli radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:RNA4822
INA:RNA4822-XL
Rubix:160000000399133
Produttore:0507672830000
EAN:4012802892895


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0507672830000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4822-XL
Cuscinetto a rullini RNA48, serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing RNA..-XL
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 671 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Regime di riferimento | 2220 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 216000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 106000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore