CUSCINETTO A RULLINI NKI 50/25

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 50/25
Rubix:999190200021750
Produttore:14299
EAN:7316577121073
CUSCINETTO A RULLINI NKI 50/25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 50/25


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x68x68 mm
Peso270 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza25 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r88 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40,2 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
87,26 IVA esclusa
/ Unità
106,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione