0000053550000-CUSCINETTO A RULLINI RNAO17X25X13

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNAO17X25X13
Rubix:160000000399312
Produttore:0000053550000
EAN:4012802710168
0000053550000-CUSCINETTO A RULLINI RNAO17X25X13

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000053550000-CUSCINETTO A RULLINI RNAO17X25X13


Cuscinetto a rullini RNAO, senza bordi
Needle roller bearing RNAO, two-row, no inner ring, no rib

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x25x25 mm
Peso22 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza13 mm
Seriernao
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore