0507738360000-CUSCINETTO A RULLINI NA4906-RSR-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4906-RSR-XL
Rubix:160000000399265
Produttore:0507738360000
EAN:4012802701647
0507738360000-CUSCINETTO A RULLINI NA4906-RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507738360000-CUSCINETTO A RULLINI NA4906-RSR-XL


Cuscinetto a rullini NA49..-RSR, serie 49, tenuta a labbro unilaterale
Needle roller bearings NA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x47x47 mm
Peso104 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Carico statico di base, radiale - C0r28500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23900 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
32,04 IVA esclusa
/ Unità
39,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione