0507545640000-CUSCINETTO A RULLINI NK68/25-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK68/25-XL
Rubix:160000000399055
Produttore:0507545640000
EAN:4012802272987
0507545640000-CUSCINETTO A RULLINI NK68/25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno68 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507545640000-CUSCINETTO A RULLINI NK68/25-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x82x82 mm
Peso239 g
Diametro interno68 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza25 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r89000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
41,78 IVA esclusa
/ Unità
50,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore