Riferimenti
INA:HK2820-B
Rubix:160000000399442
Produttore:0066660600000
EAN:4012802414530


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0066660600000-ASTUCCIO A RULLINI HK2820-B
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applicazioni
Cuscinetti con volume radiale ridotto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 36 g |
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | hk..-b |
| Regime di riferimento | 6400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20900 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione