0506645570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA49/32-XL

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA49/32-XL
Rubix:160000000399190
Produttore:0506645570000
EAN:4012802217735
0506645570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA49/32-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506645570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA49/32-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x52x52 mm
Peso93 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
22,38 IVA esclusa
/ Unità
27,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore