0010325930000-ASTUCCIO A RULLINI HK3012-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK3012-B
Rubix:160000000399443
Produttore:0010325930000
EAN:4026677167316
0010325930000-ASTUCCIO A RULLINI HK3012-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0010325930000-ASTUCCIO A RULLINI HK3012-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x37x37 mm
Peso22 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Seriehk..-b
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12100 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,81 IVA esclusa
/ Unità
5,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore