0506596180000-CUSCINETTO A RULLINI NA4907-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4907-XL
Rubix:160000000399163
Produttore:0506596180000
EAN:4012802193329
0506596180000-CUSCINETTO A RULLINI NA4907-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506596180000-CUSCINETTO A RULLINI NA4907-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x55x55 mm
Peso173 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
30,83 IVA esclusa
/ Unità
37,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore