Riferimenti
INA:HN1212
Rubix:999210326079839
Produttore:0000368030000
EAN:4012802471175


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0000368030000-ASTUCCIO A RULLINI HN1212
Cuscinetti a rullini con coppa imbutita ed estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento, secondo DIN 618-1/ISO 3245
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Serie | hn |
| Regime di riferimento | 10800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10200 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore