0506595610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4903-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4903-XL
Rubix:160000000399155
Produttore:0506595610000
EAN:4012802250961
0506595610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4903-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506595610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4903-XL


Radial roller bearing NA..-XL

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x30x30 mm
Peso37 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza13 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento10900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
19,65 IVA esclusa
/ Unità
23,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore