0506595610030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4903-XL-C3

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4903-XL-C3
Rubix:170000000739993
Produttore:0506595610030
EAN:4012802702231
0506595610030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4903-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506595610030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4903-XL-C3


Radial roller bearing NA..-XL

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza13 mm
Seriena..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Codice doganale84824000
€ 19,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione