0007721000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS65-A

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIS65-A
Rubix:160000000399089
Produttore:0007721000000
EAN:4012802059953
0007721000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS65-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007721000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS65-A


Radial roller bearing NKIS..-A

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x95x95 mm
Peso642 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza28 mm
Serienkis..-a
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r123000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
93,33 IVA esclusa
/ Unità
113,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore