0001810050000-ASTUCCIO A RULLINI HK3038-ZW

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK3038-ZW
Rubix:160000000399448
Produttore:0001810050000
EAN:4012802429473
0001810050000-ASTUCCIO A RULLINI HK3038-ZW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001810050000-ASTUCCIO A RULLINI HK3038-ZW


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x37x37 mm
Peso76 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza38 mm
Seriehk..-zw
Regime di riferimento5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
8,49 IVA esclusa
/ Unità
10,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore