0507709850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS25-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIS25-XL
Rubix:160000000399081
Produttore:0507709850000
EAN:4054363051601
0507709850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507709850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS25-XL


Cuscinetto a rullini NKIS, serie pesante
Needle roller bearings NKIS, heavy series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x47x47 mm
Peso162 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Serienkis..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r43500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
35,67 IVA esclusa
/ Unità
43,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore