0507443480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA69/28-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA69/28-XL
Rubix:160000000399218
Produttore:0507443480000
EAN:4012802278798
0507443480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA69/28-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507443480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA69/28-XL


Cuscinetto a rullini NA69, serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing NA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x45x45 mm
Peso182 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza30 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
45,95 IVA esclusa
/ Unità
56,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione