0506617010030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA49/22-XL-C3

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA49/22-XL-C3
Rubix:999210326080392
Produttore:0506617010030
EAN:4012802172447
0506617010030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA49/22-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506617010030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA49/22-XL-C3


Radial roller bearing NA..-XL

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso81,71 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza17 mm
Seriena..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r29500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Codice doganale84824000
€ 23,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione