0060073330000-ASTUCCIO A RULLINI HK4516-A-HLA

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK4516-A-HLA
Rubix:160000000399457
Produttore:0060073330000
EAN:4012802459333
0060073330000-ASTUCCIO A RULLINI HK4516-A-HLA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0060073330000-ASTUCCIO A RULLINI HK4516-A-HLA


Astuccio a rullini HK, ad una corona, a gabbia

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x52x52 mm
Peso46 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza16 mm
Seriehk
Regime di riferimento4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21300 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
7,78 IVA esclusa
/ Unità
9,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore