0001841280000-ASTUCCIO A RULLINI HK6012

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK6012
Rubix:160000000399463
Produttore:0001841280000
EAN:4012802101126
0001841280000-ASTUCCIO A RULLINI HK6012

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001841280000-ASTUCCIO A RULLINI HK6012


Cuscinetti a rullini a tazza aperti HK, a una corona, con gabbia

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x68x68 mm
Peso49 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza12 mm
Seriehk
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r32000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
9,70 IVA esclusa
/ Unità
11,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore