Riferimenti
SKF:NK 50/35 TN
Rubix:999190200021731
Produttore:196831
EAN:7316572176122


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NK 50/35 TN
I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 207,6 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Serie | nk |
| Gabbia | poliammide |
| Numero di file | 1 |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione