CUSCINETTO A RULLINI RNA 69/28

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 69/28
Rubix:999190200021471
Produttore:21340
EAN:7316570851090
CUSCINETTO A RULLINI RNA 69/28

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 69/28


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x45x45 mm
Peso135 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza30 mm
Serierna
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r65,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39,6 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
57,32 IVA esclusa
/ Unità
69,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione