CUSCINETTO A RULLINI RNA 6901

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 6901
Rubix:999190200021452
Produttore:21342
EAN:7316577117212
CUSCINETTO A RULLINI RNA 6901

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 6901


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x24x24 mm
Peso31 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza22 mm
Serierna
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento22000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r23,2 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16,1 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
24,21 IVA esclusa
/ Unità
29,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione