0000368970000-ASTUCCIO A RULLINI HN2820

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HN2820
Rubix:160000000399563
Produttore:0000368970000
EAN:4054362398660
0000368970000-ASTUCCIO A RULLINI HN2820

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000368970000-ASTUCCIO A RULLINI HN2820


Cuscinetti a rullini con coppa imbutita ed estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento, secondo DIN 618-1/ISO 3245
Cuscinetti a rullini a tazza HN, a pieno riempimento, secondo DIN 618.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso46 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza20 mm
Seriehn
Regime di riferimento4950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
8,95 IVA esclusa
/ Unità
10,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione