0037375940000-ASTUCCIO A RULLINI HK3016-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK3016-B
Rubix:160000000399444
Produttore:0037375940000
EAN:4012802415148
0037375940000-ASTUCCIO A RULLINI HK3016-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0037375940000-ASTUCCIO A RULLINI HK3016-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x37x37 mm
Peso30 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza16 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17200 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,90 IVA esclusa
/ Unità
5,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione