CUSCINETTO A RULLINI NKI 12/20

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 12/20
Rubix:999190200021230
Produttore:14260
EAN:7316577712509
CUSCINETTO A RULLINI NKI 12/20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 12/20


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x24x24 mm
Peso42 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza20 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento22000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r20 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14,5 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
26,07 IVA esclusa
/ Unità
31,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione