0507752430000-CUSCINETTO A RULLINI NA4908-2RSR-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4908-2RSR-XL
Rubix:160000000399289
Produttore:0507752430000
EAN:4012802735093
0507752430000-CUSCINETTO A RULLINI NA4908-2RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507752430000-CUSCINETTO A RULLINI NA4908-2RSR-XL


Cuscinetto a rullini NA49..-2RSR, serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x62x62 mm
Peso252 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 45,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore