0507541220000-CUSCINETTO A RULLINI NK28/20-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK28/20-XL
Rubix:160000000399023
Produttore:0507541220000
EAN:4012802701333
0507541220000-CUSCINETTO A RULLINI NK28/20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507541220000-CUSCINETTO A RULLINI NK28/20-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x37x37 mm
Peso52 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24800 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 14,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore