0507673480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4830-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RNA4830-XL
Rubix:160000000399137
Produttore:0507673480000
EAN:4047643204057
0507673480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4830-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno165 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0507673480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4830-XL


Cuscinetto a rullini RNA48, serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing RNA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x190x190 mm
Peso1569 g
Diametro interno165 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza40 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento1830 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr172000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
348,21 IVA esclusa
/ Unità
424,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione