0507534600000-CUSCINETTO A RULLINI NK16/16-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK16/16-XL
Rubix:160000000399003
Produttore:0507534600000
EAN:4012802953497
0507534600000-CUSCINETTO A RULLINI NK16/16-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507534600000-CUSCINETTO A RULLINI NK16/16-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x24x24 mm
Peso28 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 9,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore