Riferimenti
INA:NA4856-XL
Rubix:160000000399127
Produttore:0507686030000
EAN:4047643203845


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Larghezza | 69 mm |
Dettagli del prodotto : 0507686030000-CUSCINETTO A RULLINI NA4856-XL
Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 69x350x350 mm |
|---|---|
| Peso | 15203 g |
| Diametro interno | 280 mm |
| Diametro esterno | 350 mm |
| Larghezza | 69 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Regime di riferimento | 840 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1300000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 510000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2556,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 3119,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione