CUSCINETTO A RULLINI NKS 25

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKS 25
Rubix:999190200021290
Produttore:14390
EAN:7316570235432
CUSCINETTO A RULLINI NKS 25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKS 25


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accolgono lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x38x38 mm
Peso68 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza20 mm
Serienks
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r36 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27,5 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
30,67 IVA esclusa
/ Unità
37,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione