0507441780000-CUSCINETTO A RULLINI NA6905-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA6905-XL
Rubix:160000000399216
Produttore:0507441780000
EAN:4012802702729
0507441780000-CUSCINETTO A RULLINI NA6905-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507441780000-CUSCINETTO A RULLINI NA6905-XL


Cuscinetto a rullini NA69, serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
Needle roller bearing NA69..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x42x42 mm
Peso160 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Seriena69..-xl
Regime di riferimento7700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r59000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
39,49 IVA esclusa
/ Unità
48,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore