0000035900000-CUSCINETTO A RULLINI NKS45

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS45
Rubix:160000000399105
Produttore:0000035900000
EAN:4012802060072
0000035900000-CUSCINETTO A RULLINI NKS45

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000035900000-CUSCINETTO A RULLINI NKS45


Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x60x60 mm
Peso151 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza22 mm
Serienks
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 36,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore