0507542460000-CUSCINETTO A RULLINI NK37/20-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK37/20-XL
Rubix:160000000399033
Produttore:0507542460000
EAN:4012802701548
0507542460000-CUSCINETTO A RULLINI NK37/20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno37 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507542460000-CUSCINETTO A RULLINI NK37/20-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x47x47 mm
Peso77 g
Diametro interno37 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r43500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
17,35 IVA esclusa
/ Unità
21,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione