0001936660000-ASTUCCIO A RULLINI HK5025

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK5025
Rubix:160000000399460
Produttore:0001936660000
EAN:4012801006323
0001936660000-ASTUCCIO A RULLINI HK5025

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001936660000-ASTUCCIO A RULLINI HK5025


Cuscinetti a rullini a tazza aperti HK, a una corona, con gabbia

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x58x58 mm
Peso90 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza25 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r84000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
10,61 IVA esclusa
/ Unità
12,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore